Beli bosch chisel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers
    Mulai

    Rp87.900

    BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers
    Deskripsi:
    Pointed Chisels with 19 mm hex shank with turned down collar (diameter 17 mm)
    atribut:
    • Total Length (mm): 280
    • Shank Shape: Heksagon
    • Diameter (mm): 17
  2. BOSCH Chisel Bit (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp399.900

    BOSCH Chisel Bit (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    These chisel bits have a 3/4" to 1-1/8" hex shank and install into compatible breaker and demolition hammer tools. They are used for breaking up concrete and prying and removing tiles in one piece.
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  5. BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mm
    Mulai

    Rp549.900

    BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mm
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros heksagonal 28 mm, self-sharpening
    atribut:
    • Shank Size (mm): 28
    • Shank Shape: Heksagon
  6. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  7. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  8. Wipro Test Pen
    Mulai

    Rp9.900

  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  11. monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 2-22
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  12. monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  13. TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)
    Deskripsi:
    Emergency Eyewash Shower Station / Stand Eye WashAda 2 varian dengan pedal atau tanpa pedal.Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses secarra mudah, dimana bahan korosif (seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja
    atribut:
    • Ball Valve: Two-piece Ball Valve
    • Drainage Height (mm): 101
    • Drainage Outlet Size (inch): 1-1/4
    • Dust-proof: Integrated Fixed Type
    • Eye Wash Basin (mm): 300 Straight Edge Design
    • Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): >11.4
    • Eyewash Flow (L/minute): >1.5
    • Eyewash Nozzle: Equipped with Dual Flow Control Valve
    • Influent Height (mm): 1440
    • Inlet Size (inch): 1-1/4
    • Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
    • Material: Stainless Steel 304 / SS304
    • Nominal Pressure (MPa): 1
    • Production Standard: ANSIZ358.1-2014
    • Running Water Diameter (mm): 42
    • Spray Water Flow (L/minute): >75.7
    • Test Pressure (MPa): 2
    • Top Spray: Rotary
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
  14. BITEC Chisel SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp62.900

    BITEC Chisel SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Packing: Bulk Pack
  15. Casio Label Printer Label It!
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Casio Label Printer Label It!
    atribut:
    • Keyboard Layout: QWERTY
    • Display (Input Data): 16 digits x 3 lines
    • Character Effects: Shading/Underline/Box
    • Character Styles: Normal/Bold/Outline/Shadow/Raised
    • Printing Direction: Horizontal/Vertical
Daftar Harga bosch chisel Terbaru October 2026
BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition HammersRp87.900
BOSCH Chisel Bit (Mata Pahat Bobok Beton)Rp399.900
BOSCH Hammer Drill Option Cold Chisel SDS-Max Shank (Mata Bor Bobok Beton)Rp409.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp239.900
BOSCH Chisel Flat SDS with Claw (Mata Bor Bobok Beton)Rp439.900
BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mmRp549.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp29.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Rp26.900
Wipro Test PenRp9.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)